ポリカ・FRP用チップソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59829011 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

最高の精度、最高の設計で美しい仕上がり!
(1mm以下は建工快速 薄板プラスチック用が最適)

刃数46P 刃厚(mm)1.2 適合切断材アクリル(10mmまで)、ポリカーボネート、FRP、プラスチック建材、キッチンパネル(抗菌メラミン不燃化粧板)、塩ビなどの樹脂製品 外径(mm)125 穴径(mm)20
関連資料:(0.53MB)

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする