アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
ポリカ・FRP用チップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59829020
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
最高の精度、最高の設計で美しい仕上がり!
(1mm以下は建工快速 薄板プラスチック用が最適)
刃数
60P
刃厚(mm)
1.6
適合切断材
アクリル(10mmまで)、ポリカーボネート、FRP、プラスチック建材、キッチンパネル(抗菌メラミン不燃化粧板)、塩ビなどの樹脂製品
外径(mm)
165
穴径(mm)
20
関連資料:
(0.53MB)
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった