三共コーポレーション
三共コーポレーションの 充電工具 本体
三共コーポレーションの 切断
三共コーポレーションの 充電式カッタ
6角軸ジグソービットBlack
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
4
注文コード
59829029
品番
JBN-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
木板や樹脂等も穴あけ、直・曲線切り!
用途
合板・木板・木質ボード(厚さ:9mm)・
強化石膏ボード(厚さ:12.5mm)・樹脂などへの
穴あけ・直線切り・曲線切りに
適合機種
電気ドリル、インパクトドライバー(14.4V以上)、ドリルドライバー(14.4V以上)
材質
特殊鋼
全長(mm)
57
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
溝長(mm)
28
シャンク形状
六角軸6.35mm
刃径(mm)
4
関連資料:
(0.69MB)
注意
※電動工具の回転数は3,000r.p.m以下でご使用ください。
商品説明動画
参考になった