※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AR20(K)-D Series レギュレータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59829510
品番
AR20-02BE-1NRY-D
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ハンドル
ハンドル上向き
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
表示単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし