※構成部品 分解図

SPCM081310G.U UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズ タカチ電機工業 59830998 SPCM081310G.U UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズ タカチ電機工業 59830998

UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)100 カバー色ホワイトグレー 自重(g)275 注文コード59830998 品番SPCM081310G.U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は高さ・カバー色・自重など30種類から選べます 他の種類を見る

UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。

材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 幅(mm)75 高さ(mm)100 使用温度範囲(℃)-20〜+75 奥行(mm)125 保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当) カバー色ホワイトグレー ボディーカラーホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)275 有効内寸法・奥行(mm)90.5 有効内寸法・高さ(mm)85.5 有効内寸法・幅(mm)65
注意
※受注生産品のため、納期が前後する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする