メイン
レジトン(Resiton)
レジトン(Resiton)の 切断
レジトン(Resiton)の 切断砥石
レジトン(Resiton)の 金属用
切断砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59832495
品番
105x1.0x15 60P
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
用途
ステンレスや金属を切断する際に
その他
【粒度・硬度】60P
材質
AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
色
ブラック
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14400
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
105×1.0×15
最高使用周速度(m/s)
80