メイン
SCOTT
SCOTTの 洗車道具
SCOTTの 洗車ウエス
ホワイトロール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(60カット)
注文コード
59832520
品番
X12998
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ペーパーウエス 工業用ロールタイプ
モノタロウ
¥
299
¥
329
税込
用途
塗装作業、自動車・機械メンテナンス、家庭や事務所のお掃除の際に
材質
パルプ
寸法(mm)
【1枚カット】279×239
色
ホワイト
質量(g)
290
入数(枚)
60
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
110×110×280
危険物の類別
非危険物