メイン

防じんマスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59832529 品番9913-HI-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,818
販売価格(税別)
4,380
用途臭いが気になる現場の粉じん対策に 材質鼻あて アルミニウム,ノーズフォーム ウレタン,しめひも ポリエステル・ポリイソプレン,カバーウェブ ポリプロピレン,吸着材付きフィルター ポリプロピレン・活性炭,フィルター ポリプロピレン,内部シェル ポリエステル,ステープル 鉄 グレー 入数(枚)10 粒子捕集効率(%)80.0以上 使用限度時間(h)11以下 吸気抵抗上昇値(Pa)125以下 吸気/排気抵抗(Pa)45以下/45以下 質量(g/枚)約15 ぬれ抵抗値(Pa)45以下 二酸化炭素濃度上昇(%)1.0以下 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1枚あたり:約127×135×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする