SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
CA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59832590
品番
CDA2G50-25JZ-Z73S
参考基準価格(税別)
¥21,960
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
スイッチ
有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
0.5
材質(チューブ)
アルミチューブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
取付支持金具
ヘッド側フランジ形
適正電圧(V)
DC24V,AC100V
シリンダ追記号
ナイロンターポリンジャバラ、エアクッション