曜日別特売
FPP-0209 フロアパーティションポール シロクマ 59835974

※座(ベース)形状

FPP-0209 フロアパーティションポール シロクマ 59835974
FPP-0209 フロアパーティションポール シロクマ 59835974
FPP-0209 フロアパーティションポール シロクマ 59835974
FPP-0209 フロアパーティションポール シロクマ 59835974
FPP-0209 フロアパーティションポール シロクマ 59835974
FPP-0209 フロアパーティションポール シロクマ 59835974

フロアパーティションポール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1本材質真鍮+ステンレス注文コード59835974品番FPP-0209
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
使用しない時に重ねて収納ができるのスタッキングタイプのベースで、場所を取らず保管できます。

用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適スタッキング対応材質真鍮+ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)32×875仕上クローム/ヘアーライン、ベース部:ヘアーラインフック回転式ベース径(Φmm)300ベース丸型・スタッキング仕様(B02)
注意
※ポールのみの商品です(ロープ・チェーン等は別売となります)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする