※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPP-1017 フロアパーティションポール シロクマ 59836428 FPP-1017 フロアパーティションポール シロクマ 59836428 FPP-1017 フロアパーティションポール シロクマ 59836428 FPP-1017 フロアパーティションポール シロクマ 59836428 FPP-1017 フロアパーティションポール シロクマ 59836428 FPP-1017 フロアパーティションポール シロクマ 59836428

フロアパーティションポール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1本 材質真鍮+クリスタル+ステンレス 注文コード59836428 品番FPP-1017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,080
この商品は材質など66種類から選べます 他の種類を見る

機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。

仕上金、ベース部:金(ヘアーライン) 材質真鍮+クリスタル+ステンレス ベース丸型(B10) フック回転式 寸法(Φ×高さH)(mm)32×990 ベース径(Φmm)300 用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
注意
※ポールのみの商品です(ロープ・チェーン等は別売となります)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする