※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの パーティション
シロクマの ベルト・ロープ式パーティション
フロアパーティションポール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
真鍮+ステンレス
注文コード
59836516
品番
FPP-1003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,360
この商品は
材質
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
仕上
金、ベース部:金(ヘアーライン)
材質
真鍮+ステンレス
ベース
丸型(B10)
フック
回転式
寸法(Φ×高さH)(mm)
32×890
ベース径(Φmm)
300
用途
売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
注意
※ポールのみの商品です(ロープ・チェーン等は別売となります)。