※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPP-0365 フロアパーティションポール シロクマ 59837277 FPP-0365 フロアパーティションポール シロクマ 59837277 FPP-0365 フロアパーティションポール シロクマ 59837277 FPP-0365 フロアパーティションポール シロクマ 59837277 FPP-0365 フロアパーティションポール シロクマ 59837277

フロアパーティションポール

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1本 材質真鍮+スチール 注文コード59837277 品番FPP-0365
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質など66種類から選べます 他の種類を見る

機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。

仕上クローム/シルバー、ベース部:シルバー 材質真鍮+スチール ベース四角型(B03) フック回転式 寸法(Φ×高さH)(mm)32×820 ベース径(Φmm)280×280 用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
注意
※ポールのみの商品です(ロープ・チェーン等は別売となります)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする