※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPP-0175 フロアパーティションポール シロクマ 59837392 FPP-0175 フロアパーティションポール シロクマ 59837392 FPP-0175 フロアパーティションポール シロクマ 59837392 FPP-0175 フロアパーティションポール シロクマ 59837392 FPP-0175 フロアパーティションポール シロクマ 59837392

フロアパーティションポール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質真鍮+スチール 注文コード59837392 品番FPP-0175
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材質など66種類から選べます 他の種類を見る

機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。

仕上クローム/シルバー、ベース部:シルバー 材質真鍮+スチール ベース丸型(B01) フック固定式 寸法(Φ×高さH)(mm)32×835 ベース径(Φmm)300 用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
注意
※ポールのみの商品です(ロープ・チェーン等は別売となります)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする