※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの パーティション
シロクマの パーティション用アクセサリー
テープカットポール
商品レビューを投稿する
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59837426
品番
FPP-2080
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥84,900
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
機能性とデザイン性を兼ね備えた、テープカット用ポール(間仕切りポール)です。
用途
売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
材質
真鍮
寸法(Φ×高さH)(mm)
Φ32×1150
仕上
金、ベース部:金(鏡面)
フック
回転式
ベース径(Φmm)
300
ベース
丸型(B10)
注意
※ポールのみの商品です(ロープ・テープ等は別売となります)。