※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 白熱) BA9S
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59838554
品番
AOLN1602R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,150
この商品は
210
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
2b
照光色
赤
ボタン形状
丸(突形)
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
定格使用電圧(V)
AC100/110
規格
UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)
照光種別
白熱球(1W)
材質(リング)
金属製(クロームメッキ)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59838554
AOLN1602R
59839561
AOLN21602DNR
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S
IDEC(和泉電気)
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
光源に違いがあります