ショートエコワイド エコフォーク バイオレット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59856046 品番HY-26STVH
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

先端厚さは極薄2.5mmです。

最大口開き(mm)7〜26 全長(mm)117 用途水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナット締めなど、広範囲のねじ締めに適しています。 トラスコ品番722-7779 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)95 先端厚さ(mm)2.5
注意
※エコフォークはコンパクトさを追求しており、口が最後で閉じません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする