ダイヤモンドホイール 波形セグメント 乾式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59856545 品番TWS-125
参考基準価格(税別)¥16,250 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Zシリーズ波形セグメント(TWS)は重切削に耐える、安全性、切削性、耐久性、3拍子揃った最高級プロ仕様の汎用ダイヤモンドホイールです。
新開発の耐熱性ボンドと高級大粒ダイヤ(#30/#40)の組み合わせにより切れ味最高です。
波型とセグメントのイイとこどり

適合被削材種タイル、御影石、瓦等 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)2.2 用途コンクリート・コンクリート2次製品(U字溝、ヒューム管)・瓦・レンガ・ブロック等、各種石材の切断にコンクリート・御影石・大理石・瓦・レンガ・ブロック・タイル・新建材等の切断に トラスコ品番723-5291 材質特殊合金鋼 質量(g)140 付属リング穴径(Φmm)15
注意
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする