※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30 押ボタンスイッチ(突形・半ガード付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
1b
ボタン色
緑
注文コード
59858705
品番
AON2G01G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・ボタン色
が
77
種類から選べます
他の種類を見る
ボタン形状:突形半ガード付
取付穴径:Φ30
種類
非照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
1b
ボタン色
緑
ボタン形状
丸(突形半ガード付)
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
規格
UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)
保存温度(℃)
-40〜80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25〜70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
材質(リング)
金属製(クロームメッキ)