※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角平形
(1件のレビュー)
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全82種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59859511
品番
AOQW101Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種類
非照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
1b
ボタン色
黄
ボタン形状
角(平形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65