※寸法図

42LC-53S ロビーチェアー 42LCシリーズ LION (ライオン事務器) 59863712 42LC-53S ロビーチェアー 42LCシリーズ LION (ライオン事務器) 59863712

ロビーチェアー 42LCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1750 ベージュ 注文コード59863712 品番42LC-53S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥281,500
この商品は幅・色など108種類から選べます 他の種類を見る
ベージュ 座面高さ(mm)425 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1750×675×855 本体質量(kg)41.5 肘掛あり 材質張材: ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール・難燃)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチールパイプ・メラミン焼付塗装・アジャスター付、肘部:ブナ成型合板・ポリウレタン塗装 幅(mm)1750 質量(kg)41.5 高さ(mm)855 タイプ背付・中間肘付 奥行(mm)675 キャスターなし 背もたれあり 人数3人 座幅(mm)530 設置場所屋外使用不可 座高(mm)425 材質(座面)ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール・難燃仕様)・ウレタンフォーム 座奥行(mm)440 アズワン品番64-8212-58 材質(背)ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール・難燃仕様)・ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする