※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 小型表示灯
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形)
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59865617
品番
AP6QS52PW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
発光色
ピュアホワイト
形状
正角形
取付穴径(Φmm)
16.2(0.2〜0)
光源
LED
保護構造
IP65(IEC 60529)
質量(g)
9
種類
AP6QS
シリーズ
AP6Sシリーズ
端子形状
はんだづけ兼用タブ110端子
消費電流(mA)
14(AC定格)/10(DC定格)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-20〜50(ただし、氷結しないこと)
耐振動(耐久)
10〜55Hz 片振幅:0.5mm
保存温度範囲(℃)
-30〜80(ただし、氷結しないこと)
使用電圧範囲(V)
AC/DC6±10%
耐振動(誤動作)
10〜55Hz 片振幅:0.5mm
定格インパルス耐電圧(kV)
2.5
汚染度(使用環境)
3
適合電線
1.25mm
2
max
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間:2000
定格使用電圧(V)
AC/DC6
照光色
ピュアホワイト
カテゴリー
過電圧カテゴリ:U
使用周囲湿度(%RH)
45〜85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000