※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 小型表示灯
APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC/DC12
注文コード
59865951
品番
AP8M111G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
保護構造:IP40(IEC 60529)
レンズは圧入方式で固定しています。
定格電圧(V)
AC/DC12
発光色
緑
レンズ色
-
形状
丸
取付穴径(Φmm)
8.1(+0.2〜0)
光源
LED
シリーズ
-
保護構造
IP40