IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 小型表示灯
APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59866292
品番
AP8M211G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC/DC12
発光色
緑
レンズ色
緑
形状
丸
取付穴径(Φmm)
8.1(+0.2〜0)
光源
LED
保護構造
IP40