IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
乳白
注文コード
59866721
品番
APD116DDNW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
発光色
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC110
発光色
乳白
形状
丸
取付穴径(Φmm)
30
光源
LED