コンパクトデジタルカメラ IXY200

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59866765 品番IXY200(SL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高倍率「光学8倍ズーム」「プログレッシブファインズーム16倍」。
カメラが自動でぴったりな被写体サイズになるようにズーム倍率を調整。
カメラが自動で被写体に合わせてふさわしい設定に自動調整。どんなシーンもかんたん、キレイ!
シーンに合った適切な設定で撮ることも、特殊なフィルターを使ったようなアーティスティックな表現もかんたん。

有効画素数約2000万画素 ズーム(光学)8倍 液晶モニター2.3型 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)オート、ISO100-1600 付属品本体、リストストラップ(WS-800)、バッテリーパック(NB-11L)バッテリーチャージャー(CB-2LF) 仕様プログレッシブファインズーム(ラージ時):約16倍、静止画圧縮率:ファイン 質量(kg)約111(本体のみ) シルバー 電源専用リチウムイオン充電池(NB-11L) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.2×22.1×54.3 記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード インターフェースHi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT ズーム(光学/デジタル)8/約4.0 総画素数約2050万画素 撮影範囲最短撮影距離時/オート時:23×18mm(W)/225×169mm(T) 動作温湿度範囲0〜40度、10〜90% 焦点距離(mm)5.0(W)-40.0(T)、35mmフィルム換算:28(W)-224(T) 映像素子1/2.3型CCD 充電時間(分)約120 レンズ構成7群8枚(両面非球面レンズ1枚) ホワイトバランスオート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル フォーカスTTLオートフォーカス 測光方式評価、中央部重点平均、スポット 露出補正±2段(1/3段ステップ) 連続撮影(コマ/秒)(通常)約0.8 起動時間(秒)約1.0 開放F値3.2(W)-6.9(T) 対応フォーマットDCF準拠、DPOF(Ver1.1) 撮影距離(cm)オート:1〜∞(W)/130〜∞(T)、マクロ:1〜50(W) 絞りF3.2/F9.0(W)、F6.9/F20(T)(NDフィルター併用) セルフタイマー切/約2秒後/約10秒後/カスタム 再生時機能シングル再生、拡大再生(約2〜10倍)、動画再生、スライドショー、インデックス表示、ヒストグラム表示 撮影モードオート、P、ポートレート、顔セルフタイマー、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、打上げ花火、長秒時撮影 言語表示日本語・英語 内蔵ストロボ調光範囲:50cm〜3.0m(W)、1.3m〜1.5m(T) シャッタースピード1〜1/2000秒(オートモード)、15〜1/2000秒(すべての撮影モードを合わせて) データタイプ静止画:JPEG(Exif2.3)、動画:MOV(映像)MPEG-4 AVC/H.264・(音声)リニアPCM(モノラル) 記録画素数【静止画】(4:3時)5152×3864・3648×2736・2048×1536・640×480・5152×2896、【動画】1280×720・640×480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59866765
2021-03-08
用途:
現場の状況判別用として
鉱業

現場の状況判別用として写真撮影に利用。
本件は市販の充電池(乾電池)が使用できなく、この部分がちょっと不便に感じています。
〜出先で電池不足の場合、市販の充電池であれば乾電池購入で撮影継続できますが、予備の電池不持参の場合は、撮影を断念せざるを得ないことになります。。。

対象商品:
59866792
2020-07-06
用途:
工事写真
株式会社 富山防災設備 様 (建設業・工事業)

工事写真撮るには十分だと思います。
画素数良い物が欲しければ、ランク高いものを選ばれるよいと思います。

対象商品:
59866765
2021-02-11
用途:
現調時
サービス業

可もなく不可もなし。
値段相応の品質。
通常使用には問題なし。

対象商品:
59866765
2019-06-14
用途:
製品検査時

安くて使いやすいのでコスパはいいと思います。メモリーカードが付属していればなおいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
59866792
2018-08-07
用途:
設備メンテナンスやサンプル撮影にも使用しています。
製造業

軽くてカメラの詳しい知識が無くても簡単に綺麗に撮影ができました。

対象商品:
59866765
2017-08-21
用途:
作業経過やトラブル時の証拠写真
ゼオンポリミクス株式会社 様 (製造業)

コンパクトで使いやすいが、充電ケーブルが付いていないのが残念です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする