IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
乳白
注文コード
59866791
品番
APD116DNW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,340
この商品は
発光色
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100/110
発光色
乳白
形状
丸
取付穴径(Φmm)
30
光源
LED