画像準備中

TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 規格UL規格(ファイルNo.E68961),CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991[6、3、1項除く])TüV規格 注文コード59870465 品番APS126DNG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,890
この商品は発光色・規格・端子カバーなど67種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC200/220 発光色 レンズ色 形状 取付穴径(Φmm)25 光源LED 保護構造- 仕様- 規格UL規格(ファイルNo.E68961),CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991[6、3、1項除く])TüV規格 材質(リング)金属製(クロームメッキ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59870465 APS126DNG 06927645 APS126DNG TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気) TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気) 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06927645
2023-05-08
用途:
動力盤
佐呂間砕石工業株式会社 様 (製造業)

種類が豊富で助かりました、しかもシンプルで頑丈です。

対象商品:
06927435
2022-12-21
用途:
機械のメンテナンス

古い機械の電源ランプ(100V)が玉切れ、LEDに交換したら明るくて分かりやすく良かったです

対象商品:
06927645
2022-07-25
用途:
操作盤のインジケータとして
株式会社オーレックス 様

AC200VLED表示灯としてオーソドックスな半球(半卵?)型形状を選定。
単純なLED式は横方向への配光量が少なくなりがちだが、この機種は真横からでも視認しやすい。
トランス(電源回路)部も比較的コンパクトだが、更に電源部の小型化を望みます。

対象商品:
06927444
2022-02-26
用途:
表示灯の交換
株式会社廿日市グリーンスポーツ 様

30数年前の表示灯が不良になった為、同じ製品を探したのですが無く、この製品を見つけました。無事交換出来ました。LEDなので豆球の交換も少なくなる事を期待したいです。

対象商品:
06927654
2021-12-28
用途:
制御盤
大和電設設計事務所 様 (建設業・工事業)

IDEC製のLED表示灯は在庫に無い場合、持ちのランプとカバー交換で使用が可能は良し。中のLEDランプが共通なのは良し。

対象商品:
59870474
2021-09-16
用途:
制御盤に取付
高木電気工業所 様

メーカー品なので、品質等は問題なし。 今、手に入りにくい状況にもかかわらず即納が出来て助かりました。値段も変わらず良かったです。

対象商品:
06927636
2021-03-16
用途:
機械の修理

明るさ加減、フィッティングが丁度良く、また機会があれば購入したいです。

対象商品:
06927444
2021-09-15
用途:
パネルバンに使用。
その他業種

スイッチオンオフの確認に使用しています。良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする