※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)

(4件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC/DC12 発光色 注文コード59872486 品番APW211DS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は定格電圧・発光色など60種類から選べます 他の種類を見る

保護構造はIP65(IEC 60529)

定格電圧(V)AC/DC12 発光色 レンズ色- 形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 保護構造IP65 材質(リング)アルミニウム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59872793
2022-02-15
用途:
分電盤の電源表示用
建設業・工事業

この手のパイロットランプの小型トランスが品不足らしく、いつものルートでは入手できませんでしたが、モノタロウに在庫があって良かった。

対象商品:
06922282
2019-03-20
用途:
食品機械のメンテナンス時
メンテナンスKM 様 (サービス業)

IDEC製のパイロットライトは安心して使用出来てすごく良い。

対象商品:
06922361
2018-01-05
用途:
機械のメンテナンスにて使用
製造業

新品梱包時に色 レンズと本体が別々になっているので レンズ傷が無く気持ち良く使用できます。

対象商品:
06922273
2015-09-10
用途:
試験機の操作盤上の表示灯

従来白熱灯タイプでしたが,破損を機にLED化しました.全く問題なく使用しています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする