※ご注文に際して

Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ

(7件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1a 動作方式自己保持 段数(コンタクトブロック)1 注文コード59873116 品番ARN1-0010-00001000B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は接点構成・動作方式・段数など366種類から選べます 他の種類を見る

モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。
レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。
接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。

段数(コンタクトブロック)1 操作方向 取付穴径(Φmm)30.5 定格通電電流(A)10 レバー色 接点構成1a 動作方式自己保持 使用温度範囲(℃)-25〜50 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃)-35〜80 耐電圧(V/min)AC2500 IP等級IP65 使用湿度範囲(%RH)45〜85
注意
※ご注文時には、ご購入に際してをお読みいただき、購入されるメーカー品番の仕様をご確認頂いた上で、ご購入ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59875173
2022-04-05
用途:
機械の修理等に使用
有限会社秋田林産工社 様 (卸売・小売業)

問屋に注文したら在庫が無く納期が掛かると言われました。

モノタロウに数点の在庫がありとても助かりました。

対象商品:
59873301
2021-10-28
用途:
補修用 機械操作用スイッチ

いつも使用している部品ですが 即納なので大変ありがたいです もう少し当日出荷の種類が有ると助かります

1人が参考にしています
対象商品:
59876747
2021-08-26
用途:
機械の修理等に使用
卸売・小売業

いつも仕入れている問屋さんに「欠品中で時間が掛かる」と言われ困りました。
注文して翌日に商品が届いたので大変助かりました。

対象商品:
59873301
2017-11-21
用途:
機械の前進後進左右移動
農・林・水産業

レバーが固定式で、大変便利です。作業に自由性がありとても良かったです。

対象商品:
59873177
2017-08-11
用途:
船舶で使用するスイッチ

商品のバリエーションが豊富なのは良いのですが、注文するときにわかりにくい。もう少し簡単に目的の仕様にたどり着けるような注文書とかあれば良いのですが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
59873292
2017-04-13
用途:
コンテナ クレンの作動に、使用。
株式会社MSH 様

動作の終了が、確実に固定するので、手元を、見る必要が無い。

1人が参考にしています
対象商品:
59873396
2015-04-20
用途:
実験用 操作感の確認

操作感にやや不満を覚えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする