IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の レバースイッチ
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1b
動作方式
自動復帰
段数
(コンタクトブロック)1
注文コード
59876835
品番
ARNL1-0202-00010001B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・動作方式・段数
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
30.5
使用温度範囲(℃)
-25〜50
段数
(コンタクトブロック)1
接点構成
1b
定格絶縁電圧(V)
600
動作方式
自動復帰
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
保存温度範囲(℃)
-35〜80
レバー色
黒
定格通電電流(A)
10
耐電圧(V/min)
AC2500
IP等級
IP65
使用湿度範囲(%RH)
45〜85
操作方向
右・左