Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成(上)1a、(下)1b 動作方式自己保持 段数(コンタクトブロック)1 注文コード59876853 品番ARNL1-1010-10000100B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は接点構成・動作方式・段数など49種類から選べます 他の種類を見る
取付穴径(Φmm)30.5 使用温度範囲(℃)-25〜50 段数(コンタクトブロック)1 接点構成(上)1a、(下)1b 定格絶縁電圧(V)600 動作方式自己保持 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃)-35〜80 レバー色 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2500 IP等級IP65 使用湿度範囲(%RH)45〜85 操作方向上・下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする