IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6H形/長角形)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
2c
注文コード
59879197
品番
AS6H-2Y2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
定格使用電流(A)
(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、
(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、
(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、
(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1
接点構成
2c
接点数
2接点
保護構造
IP65
端子形状
はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)
250
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
動作方式
各位置停止(手動)
保存温度(℃)
-30〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25〜55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
5〜55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)
5〜55Hz、片振幅0.75mm
接点材質
銀に金・クロスバー接点
定格通電電流(A)
3
使用電流(A)
●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1
操作部形状
長角形
耐電圧(V/min)
スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)
使用周囲湿度(%RH)
45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
25以上
電気的寿命(万回)
10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
200
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500