画像準備中

Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6H形/長角形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59879276 品番AS6H-31Y2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,855
この商品はノッチ数・接点構成など14種類から選べます 他の種類を見る
定格使用電流(A)
(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、
(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、
(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、
(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1
取付穴径(Φmm)16 定格絶縁電圧(V)250 定格通電電流(A)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする