Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6M形/正角形)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノッチ数2 接点構成1c 注文コード59880274 品番AS6Q-2Y1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はノッチ数・接点構成など11種類から選べます 他の種類を見る
取付穴径(Φmm)16 保護構造IP40 接点構成1c 端子形状はんだづけ ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 接点材質銀接点 ベゼルサイズ(mm)□18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする