IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6M形/正角形)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
2c
注文コード
59880292
品番
AS6Q-2Y2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
16
保護構造
IP40
接点構成
2c
端子形状
はんだづけ
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
接点材質
銀接点
ベゼルサイズ(mm)
□18