IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
1a1b
注文コード
59881385
品番
ASD2K11NB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
30.5(0〜0.5)
材質
亜鉛ダイカスト製
保護構造
IP65
接点構成
1a1b
端子形状
M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)
600
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
動作方式
各位置停止(手動)
保存温度(℃)
-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25〜70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5〜55Hz、片振幅0.5mm
接点材質
銀
定格通電電流(A)
10
操作部形状
鍵操作形
材質(リング)
金属(クロームメッキ)
鍵
NO.0
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
端子カバー
一体形
鍵抜け
左抜け(右不抜け)
使用周囲湿度(%RH)
45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
50以上
電気的寿命(万回)
50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000