木製イス

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59887756 品番 No.631SN
参考基準価格(税別)¥59,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
ローズ 全高(mm)775 座面高さ(mm)440 座面寸法(幅×奥行)(mm)460×480 本体質量(kg)7.5 肘掛肘付 材質張材:ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール仕様) クッション:ウレタンフォーム 脚部・肘部:ブナ成型合板・ポリウレタン塗装 質量(kg)7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×545×775 座高(mm)440 アズワン品番64-8241-42 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×480 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする