No.630FG 木製イス LION (ライオン事務器) 59887808

No.630FG 木製イス LION (ライオン事務器) 59887808 No.630FG 木製イス LION (ライオン事務器) 59887808

木製イス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 ブルー 材質張材:防炎布張り、クッション:ウレタンフォーム、脚部:ブナ成型合板・ポリウレタン塗装 注文コード59887808 品番No.630FG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は色・材質など12種類から選べます 他の種類を見る
ブルー 全高(mm)775 座面高さ(mm)440 座面寸法(幅×奥行)(mm)460×480 本体質量(kg)7 肘掛肘なし 材質張材:防炎布張り、クッション:ウレタンフォーム、脚部:ブナ成型合板・ポリウレタン塗装 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×545×775 座高(mm)440 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×480 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする