LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 書庫・金庫・ロッカー
LION (ライオン事務器)の ロッカー
LION (ライオン事務器)の 掃除用具ロッカー
掃除用ロッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59892105
品番
No.400NN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール、メラミン焼付塗装(アイボリー)
付属品
バケツトレイ、雑巾掛、ハンガーパイプ、S字フック5個
質量(kg)
26.2
色
アイボリー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×515×1790
鍵
カギなし
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×465×1650
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
455×515×1790
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません