- 気密パッキンテープ モノタロウ 59898728 - 気密パッキンテープ モノタロウ 59898728

気密パッキンテープ

(221件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59898728 品番 -
販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)15 基材EPDM発泡体 粘着剤アクリル系 粘着力14.6N/20mm 粘着力(N/20mm)14.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密 引張強度(kPa)163.5 見掛密度(kg/m3)110±20
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:465
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:582

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 221
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
いろんな所に使える便利品
自動車・二輪車・自転車関連業

コチラの商品は様々な場所で使えるので、在庫しておく様にしています。

先日は車のカップホルダーに置いている灰皿が走行中カタカタと鳴るのでカップホルダーの内周に貼り付けました。

少しきつめの厚みの物を貼り付けましたが
よく脱脂して貼った事とテープの接着力も良いので
灰皿の脱着20回以上でも剥がれはありません。

オススメの品です!

2025-12-24
用途:
古いタイプの鉄の扉の隙間風対策
その他業種

ゴム製の硬めのパッキンは沢山流通していますが、合成ゴム製なのにスポンジの様な特性で力が加わると圧縮するタイプの物はモノタロウ様でしか見つけられませんでした。古いタイプの団地の鉄のドアなどはドアを閉めると圧縮する物でないと隙間風を防げなかったりドアが閉まりにくくなるので助かりました。

2025-12-20
用途:
住宅、車両のメンテに使用
株式会社戦略事務所 様

低価格なのに性能は変わらずでとても気に入っており、2Mを何度も購入しています。
他社製品と比べると密度が低い場合もありますが、圧縮させて使うので支障になりません。圧縮させないで使う場合は、逆にその利点(水をより多く含みやすい)を生かして使う事もできます。
テープもしっかりと性能を発揮し続け、室内から貼り付けてガラス越しで日光(東向き)を浴び続けたものが5年経過しても接着力に劣化がみられません。

2026-01-17
用途:
扉の隙間
建設業・工事業

安いのでボロボロになったら張り替えてます。
年に一度新品に交換すれば汚くならないのでいいです。

対象商品:
59898703
2025-10-30
用途:
自動車のメインテナンス
サービス業

エプトシーラーと全く変わらない感覚で使える。安価で高品質なのでオススメ。

3人が参考にしています
2026-01-05
用途:
倉庫の整理
製造業

倉庫のシャッターのした分に付けてすきま風を防ぐように購入しました。

2025-08-06
用途:
密閉容器をより密閉させる為に使用

概ね満足のいく結果となりました、少し蓋を閉じるのに力が必要となってしまいましたが、、、
テープの接着力が素晴らしいです、その分貼り間違えのないように慎重にしなければなりません、2度とそのままの形では貼り直し出来ません。

2人が参考にしています
2025-08-02
用途:
ガーニッシュやバックランプの防水テープ
自動車・二輪車・自転車関連業

値段は市販より安いけれどきちんと防水できています。
板金塗装時にバックランプやガーニッシュのパッキンのみが生産中止になったため、それぞれ新品には付属してますが
不要ですのである程度何種類かを用意しました。
厚みはそれほど必要ないので気密汎用用途としてもつかえます。
また、ラジエターやコンデンサー用にはもう少し厚手が必要ですが、
こちらは故障交換がほとんどで、また購入時にこれらが付属していることが多いので、ことさら気密式でないもので大丈夫でしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
耐寒耐熱温度を教えて下さい。
回答:
ゴムスポンジ部の耐寒耐熱性(-20℃〜100℃)となります。
1人が参考にしています
2023-10-04
質問:
粘着テープ部の耐候性について教えて下さい。
回答:
粘着テープ部の耐候性に関するデータはございません。
2023-10-04
質問:
糊なしタイプの商品はございますか。
回答:
取り扱いございません。
2023-10-04
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする