アルミベンチストッカーの本体と蓋の密閉防水用として使用しました。
長さが少し足らなかった為、先日のあめで、そこの部分から(多分)雨水が少しは入った感じなので、
追加購入する予定。
隙間が2〜5ミリほどあったため、5ミリ厚のテープを買ったが、気泡が多く圧縮幅が大きなので、厚さ10ミリの方が正解かも知れないと感じました。
ゴム製の硬めのパッキンは沢山流通していますが、合成ゴム製なのにスポンジの様な特性で力が加わると圧縮するタイプの物はモノタロウ様でしか見つけられませんでした。古いタイプの団地の鉄のドアなどはドアを閉めると圧縮する物でないと隙間風を防げなかったりドアが閉まりにくくなるので助かりました。
コチラの商品は様々な場所で使えるので、在庫しておく様にしています。
先日は車のカップホルダーに置いている灰皿が走行中カタカタと鳴るのでカップホルダーの内周に貼り付けました。
少しきつめの厚みの物を貼り付けましたが
よく脱脂して貼った事とテープの接着力も良いので
灰皿の脱着20回以上でも剥がれはありません。
オススメの品です!
通常のEPDMスポンジですが、安くて助かります。ガラス交換時のダムシールとして重宝しています。反発力が小さいためガラスの位置や高さあわせに影響せず使いやすいです。
低価格なのに性能は変わらずでとても気に入っており、2Mを何度も購入しています。
他社製品と比べると密度が低い場合もありますが、圧縮させて使うので支障になりません。圧縮させないで使う場合は、逆にその利点(水をより多く含みやすい)を生かして使う事もできます。
テープもしっかりと性能を発揮し続け、室内から貼り付けてガラス越しで日光(東向き)を浴び続けたものが5年経過しても接着力に劣化がみられません。
ラジエーターのコンデンサや、フレームの隙間を埋めるスポンジとして使っています。耐熱条件もクリアしている上、湿気を含みにくい材質なので重宝しています。
エプトシーラーの代用として購入しました。サイズバリエーションが豊富なのがいいですね。
安いのでボロボロになったら張り替えてます。
年に一度新品に交換すれば汚くならないのでいいです。