東プレ
東プレの PC周辺機器
東プレの キーボード
東プレの ワイヤレスキーボード
キーボード REALFORCE 108UBK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59898983
品番
SJ08B0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
108キー配列のブラック仕様。刻印は落ち着きのあるゴールド。
変荷重のカナ無しですっきり配列。LEDは人気の青を採用。
タイプ
変荷重
質量(kg)
1.4
色
黒
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Me / 98(SE)
接続方式
有線
キー配列
日本語108キー
本体サイズ(mm)
455.0×168.5×39.6
刻印
レーザーマーキング(キー)
キー方式
静電容量無接点方式
インターフェイス
USB
注意
※仕様はメーカー公称値です。すべての環境おいて保証されるものではございません。