空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトドライバ
インパクトドライバーHジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59900663
品番
KW-50
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
クラッチ内は、グリスとオイルをブレンドした「オイルバス機構」を採用し、高い耐久性を実現しました。
用途
ハードジョイント用
自動車などでの一般整備、車検整備のボルトの締め・緩めに適しています。
8mm以下の小径ボルト・ナット、木ねじ、タッピングねじの締付け作業。
二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。
小型エンジンの分解組立作業。
フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
10500
実用トルク範囲(N・m)
2〜27
ねじ締め能力(mm)
(普通ねじ)4.0〜5.0、(タッピングねじ)3.5〜4.0、(木ねじ)2.7〜3.5
能力ボルト径(mm)
5
付属品
カップリングプラグ20PM
全長(mm)
184
質量(kg)
0.77
差込角(mm)
6.35
全幅(mm)
41
全高(mm)
46
構造
(インパクトクラッチ)ツードッグ型 オイルバス式
使用ホース内径(Φmm)
6.5
空気消費量(m
3
/min)
0.2
軸心より側面まで(mm)
20
騒音レベル(dB(A))
87
ホース取付口
Rc1/4
使用コンプレッサ
2.2kW
振動3軸合成値(m/s
2
)
4.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。