空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
6000
注文コード
59901232
品番
KW1600PROX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,000
この商品は
実用トルク範囲・無負荷回転速度
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
6000
用途
建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
全長(mm)
170
質量(kg)
1.4
全幅(mm)
60
全高(mm)
177
使用ホース内径(Φmm)
6.5
空気消費量(m
3
/min)
0.31
騒音レベル(dB(A))
78
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
Rc1/4
差込角(sq.)
12.7
注意
※非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)時の数値。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。