空研
空研の 研磨(空圧)
空研の サンダー/ポリッシャー
ワックスポリッシャー(本体)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59901765
品番
PM-045(H)
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
小型軽量
パーム型グリップで楽に作業ができる
サイレンサー内蔵で低騒音
排気の向きを自由に変更できる
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
9500
仕様
(パッド動作)シングル
全長(mm)
157(パッド付)
質量(kg)
1(パッド付)
タイプ
非吸塵式
全高(mm)
94(パッド付)
使用ホース内径(Φmm)
6.5
パッド寸法(mm)
108
空気消費量(m
3
/min)
0.38
騒音レベル(dB(A))
78
ホース取付口
Rc1/4
使用コンプレッサ
2.2kW
振動3軸合成値(m/s
2
)
8.2
注意
※個人宅への配送は出来ません。