空研
空研の 空圧工具アクセサリー
空研の 空圧工具付属品(切断/曲げ)
KS-22のこ刃(32山)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
59902185
品番
Z321321
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
用途
KS-22用
トラスコ品番
828-3603
適合機種
KS-22
材質
鉄
質量(g)
45
刃形
32山