全体図
NOGUCHI
NOGUCHIの キャリア・ゴムロープ
NOGUCHIの 自転車用ゴムロープ
自転車用ゴムロープ2m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59902337
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
用途
自転車用のゴムロープ
色
オリーブグリーン
材質(本体)
合成ゴム、ポリプロピレン
長さ(m)
2
材質(フック)
鉄
注意
※ゴム製品なので、ゴムの収縮時にフックや止め金具等が顔や手に当たらないようご注意ください。