※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 強力ニッパー
パワーニッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59902425
品番
JB185PWN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
J-CRAFT99シリーズ
全長(mm)
187
質量(g)
240
刃長(mm)
23.5
切断能力
【VVF線】Φ1.6mm×2芯
切断能力(mm)
【ピアノ線】Φ1.2【鉄線】Φ2.15【銅線】Φ3.5