※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 電設工事関連
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 圧着工具本体
ミニ圧着工具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59902495
品番
JBAK1MA2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
J-CRAFT99シリーズ
用途
裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用
幅(mm)
54
全長(mm)
172
色
黒
質量(g)
260
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
172×54×18
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表